カードリーダー EA764Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65659179 品番EA764A-186A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

付属の面ファスナーで磁石ではくっつかないガラス面や木製の机などにカードリーダーを固定することができます。どちら向きでも挿せるどっちもコネクタ採用で、表と裏を間違えて挿しそこなうことがありません。※SDロック機能には対応していません。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。microSDが直接読み書きできます。SDXCメモリーカード512GBにも対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。USB2.0/1.1に対応したカードリーダです。※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。デスクに貼付けて使える面ファスナー付き。

仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●スロット:SDカード×1、microSDカード×1●ケーブル長:50cm●サイズ:42(W)×20(D)×11(H)mm●重量:14g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12〜10.15、Mac OS X 10.4〜10.11 Chrome OS●カラー:ブラック●表裏どちらでもさせるコネクタ アズワン品番65-9280-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする