カードリーダー EA764Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65659188 品番EA764A-189A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,475
販売価格(税別)
2,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルが裏面に固定できる便利なカードリーダーです。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。SDXCメモリーカード512GB・microSDXCカード256GBに対応しています。※UHS-Iには対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。ケーブルが固定できるコンパクトタイプ。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。

仕様●カラー:ブラック●消費電流:動作時/500mA(MAX)スタンバイ時/30mA(MAX)●スロット:xDピクチャーカード対応スロット(3.3V)×1 メモリースティック専用スロット×1 SDメモリーカード対応スロット×1 microSDカードスロット×1 コンパクトフラッシュ(TypeU)スロット×1●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0〜40℃ 湿度0〜90%(結露なきこと)保管時/温度0〜45℃ 湿度0〜90%(結露なきこと)●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12〜10.15、MacOS X 10.1.2〜10.11 Chrome OS●サイズ:51(W)×56.7(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:7cm●重量:30g アズワン品番65-9280-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする