防塵マスク EA800MPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:80.0%以上(平均94.4%)●吸気抵抗:70Pa以下(平均59Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:63Pa以下(平均38Pa)●重量:83g以下(平均76g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL1]●国家検定合格品(第TM560号)●フィットチェッカー内蔵 注文コード65659459 品番EA800MP-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,332
販売価格(税別)
2,120
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。

仕様●捕集効率:80.0%以上(平均94.4%)●吸気抵抗:70Pa以下(平均59Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:63Pa以下(平均38Pa)●重量:83g以下(平均76g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL1]●国家検定合格品(第TM560号)●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする