防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:60Pa以下(平均32Pa)●重量:565g以下(平均537g)●しめひも:ゴムハーネスHV用●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM405号) 注文コード65659477 品番EA800MP-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,340
販売価格(税別)
29,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。目ガラス表面を硬化処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:60Pa以下(平均32Pa)●重量:565g以下(平均537g)●しめひも:ゴムハーネスHV用●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM405号) アズワン品番65-9283-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする