※画像は代表画像です
エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ドリルタップ
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:M4×0.7●下穴ドリル:3.3mm●全長:タップ/70mm ドリル/103mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/34g ドリル/22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
注文コード
65660317
品番
EA829CJ-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
6角軸タップM4と6角軸鉄工用ドリル3.3mm×各1本セットになった商品です。
仕様
●呼び:M4×0.7●下穴ドリル:3.3mm●全長:タップ/70mm ドリル/103mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/34g ドリル/22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
アズワン品番
65-9299-26