エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65660466
品番
EA829J-414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-96
商品豆知識
ハンドタップの種類