エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65660500
品番
EA829JA-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M4×0.7●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9301-17
商品豆知識
ハンドタップの種類