エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65660509
品番
EA829JA-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9301-23
商品豆知識
ハンドタップの種類