エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65660570
品番
EA829JE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/4"×10●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
アズワン品番
65-9301-72
商品豆知識
ハンドタップの種類