液状ガスケット EA930TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 危険物の品名引火性固体 注文コード65661184 品番EA930TA-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,335
販売価格(税別)
4,850
この商品は危険物の品名など2種類から選べます 他の種類を見る

脱アセトンタイプのため硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。

仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60〜200℃●色:赤褐色●硬化時間:3分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で2.8mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:200Pa・s 危険等級V アズワン品番65-9312-83 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量150g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする