エスコ
エスコの 液状ガスケット
エスコの 一般用
液状ガスケット EA930TAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
危険物の品名
第一石油類
注文コード
65661200
品番
EA930TA-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
この商品は
危険物の品名
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
液状で乾燥皮膜タイプ。合成ゴムを主原料とした柔軟性のある剥離できる乾燥皮膜をつくります。振動の激しい箇所に適しています。
仕様
●内容量:150g●使用温度範囲:-40〜150℃●色:黒●主成分:NBR●硬化時間:塗布後約5分放置後接合●完全硬化時間:-●耐熱温度範囲:150℃●特長:乾性はく離性●粘度:3.5Pa・s●溶剤揮散
危険等級
U
アズワン品番
65-9312-88
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性