油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード65661419 品番EA942EH-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600


うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6〜-8)をお使いください。(用具洗浄も)
屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。
水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。

仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り 危険等級V アズワン品番65-9315-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする