エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65661559
品番
EA944SE-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
屋外でも使用できます。
流し台など水まわりのすき間シールに。
空調ダクトの補修に。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
アズワン品番
65-9316-69