大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 接地材料
大阪避雷針工業(OHK)の 接地極
接地銅板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
【銅線】2.0×13(40(mm
2
))
寸法
【銅板】1.5t×600×600
注文コード
65661709
品番
8611
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
銅ロー付
材質
銅製
サイズ
【銅線】2.0×13(40(mm
2
))
寸法
【銅板】1.5t×600×600