エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット EA949KBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AN19●サイズ:M95●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●材質:SS400
注文コード
65662268
品番
EA949KB-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AN19●サイズ:M95●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●材質:SS400
アズワン品番
65-9324-74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方