ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AN34●サイズ:M170●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M170×3.0、D3/220、D4/193、Bn/26、S/16、T/7、D6/171.5●材質:SS400 注文コード65662286 品番EA949KB-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,470
販売価格(税別)
7,700
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AN34●サイズ:M170●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M170×3.0、D3/220、D4/193、Bn/26、S/16、T/7、D6/171.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする