ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AN25●サイズ:M125●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M125×2.0、D3/160、D4/148、Bn/21、S/12、T/5、D6/126●材質:SS400 注文コード65662295 品番EA949KB-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AN25●サイズ:M125●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M125×2.0、D3/160、D4/148、Bn/21、S/12、T/5、D6/126●材質:SS400 アズワン品番65-9324-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする