ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AW34●サイズ:M170●サイズ(mm):D1/170、k/164、E/18、t/2.5、S/16、D4/193、D5/232、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) 注文コード65662304 品番EA949KC-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,050
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AW34●サイズ:M170●サイズ(mm):D1/170、k/164、E/18、t/2.5、S/16、D4/193、D5/232、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする