ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AW38●サイズ:M190●サイズ(mm):D1/190、k/184、E/20、t/2.5、S/18、D4/214、D5/252、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) 注文コード65662320 品番EA949KC-190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AW38●サイズ:M190●サイズ(mm):D1/190、k/184、E/20、t/2.5、S/18、D4/214、D5/252、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする