エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AW40●サイズ:M200●サイズ(mm):D1/200、k/194、E/20、t/2.5、S/18、D4/226、D5/262、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
注文コード
65662329
品番
EA949KC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AW40●サイズ:M200●サイズ(mm):D1/200、k/194、E/20、t/2.5、S/18、D4/226、D5/262、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9325-23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方