エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AW24●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、k/115、E/14、t/2、S/12、D4/138、D5/164、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
注文コード
65662338
品番
EA949KC-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AW24●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、k/115、E/14、t/2、S/12、D4/138、D5/164、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9325-13
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方