ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCP形:211●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/63.5、L/219、A/60、J/171、N/20、N1/25、H1/22、H2/126、H5/113、B/55.6、S/22.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 注文コード65662469 品番EA966MA-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,932
販売価格(税別)
8,120
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCP形:211●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/63.5、L/219、A/60、J/171、N/20、N1/25、H1/22、H2/126、H5/113、B/55.6、S/22.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする