ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCP形:214●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/79.4、L/266、A/72、J/210、N/25、N1/31、H1/27、H2/156、H5/162、B/74.6、S/30.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 注文コード65662478 品番EA966MA-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCP形:214●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/79.4、L/266、A/72、J/210、N/25、N1/31、H1/27、H2/156、H5/162、B/74.6、S/30.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする