エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCP形:217●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/95.2、L/310、A/83、J/247、N/25、N1/31、H1/32、H2/187、H5/199、B/85.7、S/34.1●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
65662496
品番
EA966MA-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,460
販売価格(税別)
¥
28,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCP形:217●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/95.2、L/310、A/83、J/247、N/25、N1/31、H1/32、H2/187、H5/199、B/85.7、S/34.1●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方