ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UKP形:217●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/95.2、L/310、A/83、J/247、N/25、N1/31、H1/32、H2/187、H5/199、B1/82●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):12800●テーパ穴形 注文コード65662539 品番EA966MC-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,460
販売価格(税別)
28,600
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る


軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

仕様●呼び番号UKP形:217●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/95.2、L/310、A/83、J/247、N/25、N1/31、H1/32、H2/187、H5/199、B1/82●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●重量(g):12800●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする