角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUCF形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):L/108、A/31、J/83、N/12、A1/12.5、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S//15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 注文コード65662600 品番EA966MK-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUCF形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):L/108、A/31、J/83、N/12、A1/12.5、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S//15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする