エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号MUCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/10.5、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
65662609
品番
EA966MK-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,260
販売価格(税別)
¥
36,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号MUCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/10.5、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方