ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、L1/104、A/36、J/144、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 注文コード65662654 品番EA966MN-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,302
販売価格(税別)
4,820
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、L1/104、A/36、J/144、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする