エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFK形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/110、H1/52、L/62、L1/52、A/25.5、J/42、J1/32、J2/27、N/10、A1/13、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
65662697
品番
EA966MR-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFK形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/110、H1/52、L/62、L1/52、A/25.5、J/42、J1/32、J2/27、N/10、A1/13、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-76
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方