ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCFK形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):H/184、H1/82、L/112、L1/86、A/40、J/68、J1/58、J2/46、N/12、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 注文コード65662715 品番EA966MR-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,327
販売価格(税別)
7,570
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCFK形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):H/184、H1/82、L/112、L1/86、A/40、J/68、J1/58、J2/46、N/12、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする