テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUCT形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/22、H/87、H1/76、H2/46、L/96、L1/61、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形 注文コード65662740 品番EA966MV-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,440
販売価格(税別)
30,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUCT形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/22、H/87、H1/76、H2/46、L/96、L1/61、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形 アズワン品番65-9331-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする