制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65662880 品番EA968DM-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
ブレーキパックでモーター容量(60W・90W)を組み合わせて使用する時は必ず外部抵抗が必要になります。

仕様●抵抗:30Ω●定格出力:50W●使用条件:60W・90W●SBA-IR用●ブレーキパック用 アズワン品番65-9333-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする