エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
路面道路標識 EA983BZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):75×270●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:1●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
注文コード
65663090
品番
EA983BZ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
仕様
●サイズ(mm):75×270●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:1●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
アズワン品番
65-9336-06