エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65663379
品番
EA986RF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
古くなった戸車を取換え。
取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様
●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30〜40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
アズワン品番
65-9339-39