大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
つば付水切端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65663809
品番
7174
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
銅線用
材質
銅製、スズめっき
L
80
D
40
ΦD1
9.4
適合電線(mm
2
)
【IV線】38
ΦD2
13.4