大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
ビニル管取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【ステンレス金物】小
材質
黄銅製、SUS304
注文コード
65664010
品番
7624
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄骨用(VE28)
仕様
【ステンレス金物】小
材質
黄銅製、SUS304
L
35
D
M6×30
C
15