大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
保護管取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
【金物】中
仕様
【使用導線】VE28
材質
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
注文コード
65664107
品番
S7922
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄骨用
仕様
【使用導線】VE28
材質
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
サイズ
【金物】中
L
50
D
M8
C
30