大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
つば付水切端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65664509
品番
7176
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
銅線用
その他
【鬼撚線】2.0×19
材質
銅製、スズめっき
L
100
D
50
ΦD1
16
適合電線(mm
2
)
【IV線】100
ΦD2
21