鉄筋接続クランプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄溶融亜鉛めっき 材質(端子)アルミ製 仕様【導線】アルミ線 注文コード65664527 品番1019
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
用途銅線用 仕様【導線】アルミ線 材質鉄溶融亜鉛めっき 幅(mm)50 材質(端子)アルミ製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする