鉄筋接続クランプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(端子)銅スズめっき 材質(ボルト)鉄・ユニクロめっき 仕様【主筋】40〜58Φ迄 注文コード65664825 品番1006
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
用途銅線用 仕様【主筋】40〜58Φ迄 その他【鬼撚線】- 電線太さ(mm2)【IV電線】14 材質(端子)銅スズめっき 材質(ボルト)鉄・ユニクロめっき 端子【D1】Φ5.8、【D2】Φ9、【L】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする