大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 接地材料
大阪避雷針工業(OHK)の 接地コネクタ
鉄筋接続クランプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
銅スズめっき、鉄・ユニクロめっき
注文コード
65664868
品番
1013
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
銅線用
その他
【鉄骨取付部】30mm迄
材質
銅スズめっき、鉄・ユニクロめっき
電線太さ(mm
2
)
【IV電線】38
端子
【D1】Φ9.4、【D2】Φ13.4、【L】40