岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65665679
品番
CB-S63NR
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1200×1000サイズのパレットに適合し、手にやさしいい持ち手穴ラウンド形状。
容量(L)
62
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×320
色
ブルー
用途
工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
2350
有効内寸(mm)
568×367×301
外寸(mm)
600×400×320
内寸(mm)
568×367×309
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※本来の使用用途以外の使用は行わないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700