折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65665688 品番 CB-S63NR
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1200×1000サイズのパレットに適合し、手にやさしいい持ち手穴ラウンド形状。

容量(L)62 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×320 ブルートウメイ 用途工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)2350 有効内寸(mm)568×367×301 外寸(mm)600×400×320 内寸(mm)568×367×309 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし
注意
※本来の使用用途以外の使用は行わないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする