ボサード
ボサードの ボルト
ボサードの 六角穴付ボルト
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじ径
M1.4
注文コード
65667788
品番
C-56-K-M1.4-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
1608
種類から選べます
他の種類を見る
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途
機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質
SCM435
ねじピッチ(mm)
0.3
ねじ径
M1.4
長さL(mm)
5
表面処理
なし(黒色)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ネジ部には1mm〜4mm程度の公差があります。
※図面、規格表の値は参考値です。