SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) ねじ径M1.6 注文コード65667876 品番C-56-K-M1.6-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はねじ径・内容量など1608種類から選べます 他の種類を見る

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。

用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 ねじピッチ(mm)0.35 ねじ径M1.6 長さL(mm)3 表面処理なし(黒色) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
注意
※ネジ部には1mm〜4mm程度の公差があります。
※図面、規格表の値は参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする