SH-06-3059-2P--IV S-3059 ラルク2P アーバン 65669050

SH-06-3059-2P--IV S-3059 ラルク2P アーバン 65669050
SH-06-3059-2P--IV S-3059 ラルク2P アーバン 65669050
SH-06-3059-2P--IV S-3059 ラルク2P アーバン 65669050
SH-06-3059-2P--IV S-3059 ラルク2P アーバン 65669050
SH-06-3059-2P--IV S-3059 ラルク2P アーバン 65669050
SH-06-3059-2P--IV S-3059 ラルク2P アーバン 65669050
SH-06-3059-2P--IV S-3059 ラルク2P アーバン 65669050

S-3059 ラルク2P

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード65669050品番SH-06-3059-2P--IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

張地は合成皮革を使用し、お手入れ簡単。適度な弾力性と耐久性を備えたS字ばね。へたりの少ない優れたクッション性を持つウレタンフォーム仕様

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×78×71(SH:39)素材構造部材:天然木 / 張材:合成皮革(PVC) / クッション材:ウレタンフォーム・S字ばね / 脚部:スチール
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする