バインダー A5.S 20H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65669811 品番BD-200-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

用紙の抜き差し自由自在、MPバインダー[D式]。 とじ具は2段式開閉ですからワイドに開き、記帳がとてもラクにできます。

用途用紙の抜き差し自由自在のMPバインダー 仕様20穴、【表装】総布貼(ふち金付) サイズA5-S(230×200×40) 収納枚数(枚)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする