セキセイ
セキセイの 机上整理・収納用品
セキセイの レタートレー
雅風 文箱 グレートウエーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65670109
品番
KH-2480-00
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・フタの天面にはスポンジが入り、柔らかい優しい手触りです。・B5サイズのノートや便箋が入る大きさでレターセットや身のまわりの小物入れとしてお使いいただけます。
用途
オーソドックスな文箱タイプの布箱
材質
【表装】楮(こうぞ)入り和紙 【フタ】ウレタン入
寸法(mm)
B5(205×280×55)
質量(g)
328