セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーブック
セキセイの 取扱い説明書ファイル
取説ホルダー補充用フタ付ポケット二段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65670276
品番
TSH-2907-00
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ハガキ、名刺、カードが収容可能な2段のフタ付タイプ。マチ付。
用途
ハガキ、名刺、カードが収容可能な2段のフタ付タイプ、マチ付
仕様
A4-S 2・4・30穴 / 1冊5枚入
材質
【ポケット】PP 0.2mm厚
寸法(mm)
140×215×15(1段分の収容サイズ)【5枚入パッケージ袋】302×237×10