BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の 空錠・ハンドル単体
997D ケアハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65671010
品番
#997D-450-8
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質:天然木
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)
40
幅(mm)
30
高さ(mm)
450
仕上
オークブラウン
注意
※天然木を使用した商品については材質の特性上、色や木目等にばらつきがあります。
※片面タイプです。